IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X130.012.0 PROFILO LINEARE ALTO L=2000 PER UNDER.IN - 3.X130.012.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Alluminio
Con cablaggio - no
Materiale - Alluminio
Collegamento elettrico con sistema a innesto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550544349
Codice prodotto
IGZ3.X130.012.0
Cod. produttore
3.X130.012.0
Produttore
IGZ
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Alluminio
Con cablaggio:
no
Materiale:
Alluminio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
19 mm
Altezza:
37 mm
Profilo lineare Alto da superificie L=2000mm, con sede per cavo con connettore a scomparsa dell'Underscore. Realizzato inalluminio anodizzato. Dimensioni (mm): 2000x19x37. Colore: Alluminio (12).



