IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X126.015.0 TESTAPALO SINGOLO PER PALO D=76 PER TWIL - 3.X126.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550547111
Codice prodotto
IGZ3.X126.015.0
Cod. produttore
3.X126.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Sistema di installazione per pali ø terminale 76mm in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Dimensioni (mm): ø76, Peso (kg): 0.74. Colore: Grigio.


