IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X117.000.0 TELAIO ALLUM.PER INSTALLAZIONE A FILO L= - 3.X117.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 337 mm
Larghezza - 96 mm
Altezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550520190
Codice prodotto
IGZ3.X117.000.0
Cod. produttore
3.X117.000.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
337 mm
Larghezza:
96 mm
Altezza:
31 mm
Telaio adattatore per installazione a filo su controsoffitti in cartongesso, per Laser Blade InOut versione con dieci elementi ottici (L =291mm). Realizzato in alluminio. Idoneo per controsoffitti H = 12,5mm o 15mm. Dimensioni (mm): 337x96x31.


