IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X017.000.0 CONTROCASSA L=1037 LINEALUCE INCASSO REM - 3.X017.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Alluminio
Altezza/profondità di installazione - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550484652
Codice prodotto
IGZ3.X017.000.0
Cod. produttore
3.X017.000.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Controcassa in alluminio L=1037 completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce Mini incasso L=1044mm con led RGB. Istallazione ad incasso a pavimento o parete con gettata in cemento/calcestruzzo o altro materiale idoneo. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale didrenaggio (da posizionare sotto gli appositi fori) o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua istallazione, per garantire il grado di protezione previsto.


