IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X011.000.0 CONTROCASSA L=1073 LINEALUCE INCASSO REM - 3.X011.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Alluminio
Altezza/profondità di installazione - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550484607
Codice prodotto
IGZ3.X011.000.0
Cod. produttore
3.X011.000.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
75 mm
Controcassa in alluminio L=1073mm completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce Mini incasso L=1080mm con led monocromatici statici. Istallazione ad incasso a pavimento o parete con gettata in cemento/calcestruzzo o altro materiale idoneo. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale di drenaggio (da posizionare sotto gli appositi fori) o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua istallazione, per garantire il grado di protezione previsto. Dimensioni (mm): 1073x78x75.


