IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q692.715.0 PALCO IN-OUT D=46 WARM WHITE MEDIUM 3000 - 3.Q692.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550674534
Codice prodotto
IGZ3.Q692.715.0
Cod. produttore
3.Q692.715.0
Produttore
IGZ
Proiettore per esterni finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica medium. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il braccetto e la basetta sono realizzati in lega di alluminio e sottoposti a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono: sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Vetro di chiusura sodico calcico extrachiaro spessore 4mm. Fissaggio tramite basetta orientabile di 360°. Orientamento sul piano orizzontale. Completo di circuito LED con sistema ottico Opti Beam e dotato di sistema di protezione contro l’inversione di polarità. Il circuito evita, in caso di collegamento in serie di più prodotti, lo spegnimento di tutta la linea nel caso di collegamento errato o rottura di un prodotto. Possibilità di utilizzare accessori ottici con montaggio esterno tramite cornice porta accessori. Cavo uscente in gomma nero completo di muffola anti-traspirazione. Alimentatore elettronico da ordinare separatamente Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Potenza nominale [W]: 6.1, Temperatura colore [K]: 3000, Flusso nominale [Lm]: 660. Colore Grigio



