IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q427.012.0 IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L=1208 MP - 3.Q427.012.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1208 mm
Modello - Lunghezza singola
Colore - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Con cablaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550648375
Codice prodotto
IGZ3.Q427.012.0
Cod. produttore
3.Q427.012.0
Produttore
IGZ
Lunghezza:
1208 mm
Modello:
Lunghezza singola
Colore:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Con cablaggio:
no
Materiale:
Alluminio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con portacavi:
sì
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
91 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza:
105 mm



