IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA29.001.0 CORNICE X CONTF.LASER BLADE 2 LED MINI.S - 3.PA29.001.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550848515
Codice prodotto
IGZ3.PA29.001.0
Cod. produttore
3.PA29.001.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
58 mm
Larghezza:
29 mm
Altezza / Profondità:
15 mm


