AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA08.001.0 KIT INSTALLAZ.LASER LED D=75 SOSPENSIONE - 3.PA08.001.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA08.001.0 KIT INSTALLAZ.LASER LED D=75 SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Diametro - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550831388

Codice prodotto

IGZ3.PA08.001.0

Cod. produttore

3.PA08.001.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Diametro:

75 mm

Kit basetta con cavo per sospensione - per versioni DALI. D75 mm