IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P326.701.0 LASER TONDO D=59 ORIEN.FRAME LED WARM 30 - 3.P326.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550565153
Codice prodotto
IGZ3.P326.701.0
Cod. produttore
3.P326.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
600 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
62 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
67 mm
Adatto per lampade di potenza:
7.3...7.3 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


