IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P293.012.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Alluminio
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550577354
Codice prodotto
IGZ3.P293.012.0
Cod. produttore
3.P293.012.0
Produttore
IGZ
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
52 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Altezza/profondità di installazione:
37.8 mm