AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P290.004.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=2000

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P290.004.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Carico massimo per fase - 3500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550577286

Codice prodotto

IGZ3.P290.004.0

Cod. produttore

3.P290.004.0

Produttore

IGZ

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

2000 mm

Carico massimo per fase:

3500 W

Forma:

Rettangolare

Altezza:

37.8 mm

Larghezza:

31.4 mm

Materiale:

Alluminio

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalitàDALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 2 metri.