AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N174.701.0 LEDSTRIP NEUT.WHITE 4000K.72W 24V CRI90 - 3.N174.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550498086

Codice prodotto

IGZ3.N174.701.0

Cod. produttore

3.N174.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Numero di lampade per metro:

56

Lunghezza dei singoli segmenti:

125 mm

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

112 °

Altezza / Profondità:

4 mm

Con terminale:

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco ad elevata resa cromatica - realizzato su circuito flessibile bianco. protezione esterna in guaina di silicone trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia conlunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento all'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine da 5 metri avvoltein appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per collegamenti in linea o all'alimentazione. La strip è sezionabile ad interasse di 125 mm; in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 4000K - CRI 90 - SDCM 3 - 56 LED/m - angolo di apertura 112° - 72 W totali - alimentazione 24V. Alimentatori da ordinare separatamente. kit di fissaggio: clips (codice MWG2: 10 pezzi) e supporto rigido in alluminio (codice MWG1: 5 pezzi x 1 m) - La strip è predisposta per l'abbinamento con i tutti i profili Underscore 15. Alimentatore a tensione costante da ordinare separatamente, disponibili per unica bobina (codice MX67). Disponibile interfaccia per dimmerazione DALI (codice MWP3). Collegamenti alimentatore/bobina tramite connettori (IP20) inclusi nella confezione della strip. LED 14W, 1260lm. Efficienza luminosa (lm/W): 87. Neutral 4000K CRI90. Ottica: G - Luce generale. Orientabilità: fisso.