AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ53.013.0 BASETTA ADJUSTABLE PER TRICK - 3.MZ53.013.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ53.013.0 BASETTA ADJUSTABLE PER TRICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Profondità di inserimento - 89 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550718900

Codice prodotto

IGZ3.MZ53.013.0

Cod. produttore

3.MZ53.013.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Profondità di inserimento:

89 mm

Basetta Adjustable per Trick. Permette di orientare trasversalmente il prodotto di -10°. Permette di orientare longitudinalmente il prodotto da -5°a +5°.