IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXK8.012.0 PROFILO LINEARE BASSO MINIMAL X LEDSTRIP - 3.MXK8.012.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8025550386543
Codice prodotto
IGZ3.MXK8.012.0
Cod. produttore
3.MXK8.012.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Profilo rigido in alluminio frameless per installazione a superficie (versione bassa); la conformazione del profilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Finiture disponibili: Alluminio. Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. A superficie; fissaggio diretto con viti (non incluse), il profilo è dotato di invito longitudinale per facilitare la foratura. Per installazioni poco agevoli è disponibile un kit di clips accessorie (cod. MXM4 x 5 pcs); fissaggio preventivo delle clips con viti, successivo ancoraggio del profilo ad incastro sulle clips predisposte (viti non incluse). Testate di chiusura accessorie (cod. MXL7 - kit 2 x 5 pcs). Dimensioni (mm): 1000x16x13.



