AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF4.047.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=122 PER PALCO - 3.MXF4.047.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF4.047.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=122 PER PALCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 122 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550369829

Codice prodotto

IGZ3.MXF4.047.0

Cod. produttore

3.MXF4.047.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

122 mm

Schermo antiabbagliamento. Colore: Nero (04).