IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ50.712.0 IN30 LOW CONTR.INIZIAL.72 LED WARM WHIT. - 3.MJ50.712.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2450 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 1197 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550361229
Codice prodotto
IGZ3.MJ50.712.0
Cod. produttore
3.MJ50.712.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2450 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1197 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Alluminio
Larghezza:
32 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Durata utile L80/B10 a 25 °C:
50000 h
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
75 mm
Riflettore:
Bianco



