AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MI59.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 3000K.72W 24V H=10 L - 3.MI59.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MI59.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 3000K.72W 24V H=10 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550341108

Codice prodotto

IGZ3.MI59.701.0

Cod. produttore

3.MI59.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

Classe di protezione:

III

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone; la protezione in silicone assicura il grado di protezione IP65 alla striscia con lunghezza integrale (non sezionata).Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento all'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine da 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per collegamenti in linea o all'alimentazione. La zona posteriore del circuito è provvista di adesivo per applicazione rapida; per installazioni meno agevoli disponibili accessori di montaggio. La strip è sezionabile ad interasse di 100 mm (minimo 6 LED); in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 3000K (il valore è indicativo e può subire variazioni) - 60 LED/m - angolo di apertura 120° - 72 W totali - alimentazione 24V. Alimentatori da ordinare separatamente.