AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EQ33.715.0 STREET P.14X2X2 LED N/W ST1 X PALO 76-46

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5500 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Rendimento luminoso delle lampade - 151.9 lm/W

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550964222

Codice prodotto

IGZ3.EQ33.715.0

Cod. produttore

3.EQ33.715.0

Produttore

IGZ

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5500 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Rendimento luminoso delle lampade:

151.9 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per codolo (attacco a palo):

46...76 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Adatto per lampade di potenza:

36.2...36.2 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Larghezza:

268 mm

Altezza / Profondità:

204 mm

Lunghezza:

529 mm

Sistema da palo – Ottica ST1- Warm White - Midnight- ø46-60-76mm. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono : sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). 36,2W 4000K 5500 lm