IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI23.715.0 WALKY D=200 LED WARM WHITE 3000K - 3.EI23.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1550 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 11.5 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550749867
Codice prodotto
IGZ3.EI23.715.0
Cod. produttore
3.EI23.715.0
Produttore
IGZ
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1550 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
11.5 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
9.9...9.9 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
45.6 mm
Diametro:
200 mm