IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EC43.715.0 WOW MINI 18LED W/W ST1 DALI C/TESTAPALO - 3.EC43.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5800 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550662647
Codice prodotto
IGZ3.EC43.715.0
Cod. produttore
3.EC43.715.0
Produttore
IGZ
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5800 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Adatto per lampade di potenza:
53...53 W
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Larghezza:
307 mm
Altezza / Profondità:
325 mm
Lunghezza:
620 mm



