AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EA27.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE 2500K - 3.EA27.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2500...2500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 5004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550660483

Codice prodotto

IGZ3.EA27.701.0

Cod. produttore

3.EA27.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

2500...2500 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

5004 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

42.5...42.5 W

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

22 mm

Non dimmerabile:

Riflettore:

Bianco

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=5004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. Underscore InOut SIDE-BEND può realizzare linee dritte e curve su superficipiane. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 10mm. Flusso totale emesso [Lm]: 1500. Potenza totale [W]: 42.5. Temperatura colore [K]: 2500