IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E652.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 RGB 24V L=954 - 3.E652.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 63.7 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 954 mm
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Confezione
1 PZ
EAN
8025550542796
Codice prodotto
IGZ3.E652.701.0
Cod. produttore
3.E652.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
63.7 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
954 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
RGB
Classe di protezione:
III
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
22 mm



