IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E076.713.0 LIGHT UP D=50 LED WARM WHITE 2700 K MEDI - 3.E076.713.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Max prestazioni del sistema - 4 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 490 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550591145
Codice prodotto
IGZ3.E076.713.0
Cod. produttore
3.E076.713.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Max prestazioni del sistema:
4 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
490 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
71 mm
Con lampada:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
50 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
3.8...3.8 W
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89



