IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP8.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.2X L=1196 X PALO D=10 - 3.BZP8.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Peso - 11.51 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8025550360826
Codice prodotto
IGZ3.BZP8.015.0
Cod. produttore
3.BZP8.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Peso:
11.51 kg
Tubolare inacciaiozincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciaturaliquidagrigiatesturizzata RAL 9007, cottura a 150° C.Idone per pali con diametro ø102mm. Tramite utilizzo accessorio 6163 anche su pali cilindrici ø89mm. Dimensioni (mm): 1191. Colore: Grigio (15).



