AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW79.715.0 IWAY D=170 CON 48 LED WARM WHITE H=1000 - 3.BW79.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032089817455

Codice prodotto

IGZ3.BW79.715.0

Cod. produttore

3.BW79.715.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

1000 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1750 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Diametro:

170 mm

Classe di protezione:

II

Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led warm white, con ottica simmetrica. Il prodotto è costituito dal vano lampada e dal corpo. Il corpo, di forma cilindrica, è realizzato in estruso di alluminio e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. Al suo interno alloggiano le tre aste in acciaio inox fissate alla basetta, conferendo al prodotto una elevata resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato al terreno tramite la basetta di fissaggio realizzata in lega di alluminio pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Lo schermo diffusore è in policarbonato trasparente, ed è serrato al box portacomponenti per mezzo di un anello di fissaggio interno in pressofusione di alluminio. Il carter coprilampada, in lamiera di alluminio, è munito di sedi di alloggio per gli accessori. L'anello per l'aggancio del coperchio è realizzato in alluminio pressofuso e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. L'apparecchio è chiuso superiormente da un coperchio esterno in alluminio pressofuso, con sistema di chiusura a baionetta e grano di fissaggio; l'asportazione della vite è con chiave a brugola (a richiesta con chiave speciale). Il riflettore è realizzato in alluminio superpuro e fissato al tappo di chiusura interno con viti imperdibili. Il vano portacomponenti è in alluminio pressofuso. Tutte le parti accessibili raggiungono una temperatura non superiore ai 75° C. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. LED 21W, 1750lm. Efficienza luminosa (lm/W): 34. Warm 3000K CRI80. Ottica: Emissione 360°. Orientabilità: fisso. Gruppo elettronico incluso. Colore: Grigio.