IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK28.715.0 IPRO MINI C/STAF.E 3 LED RGB FLOOD - 3.BK28.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8025550347322
Codice prodotto
IGZ3.BK28.715.0
Cod. produttore
3.BK28.715.0
Produttore
IGZ
Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led Rosso Verde e Blu (RGB), con ottica flood. Istallazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa orentabile. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo posteriore e staffa orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nicheleto, idoneo per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm; per il collegamento elettrico il prodotto è munito di scatolino in materiale plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione max 4mm². Circuito elettronico con led multichip di colore rosso verde e blu (RGB), ottiche con lente in materiale termoplastico (metacrilato) ed anello multigroove in policarbonato nero per confort visivo. Gruppo di alimentazione da ordinare separatamente (gruppo driver cod.9586) Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inoxA2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e >100.000h a Ta 40°C. Gruppo di alimentazione da ordinare separatamente (Gruppo Driver cod.9586, Vin=220÷240Vac 50/60Hz). Doppio pressacavo PG11 in poliammide per cablaggio passante, idonei per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm. Per il collegamento elettrico disponibili: Kit connettore stagno IP68 (9581) , box IP67 per Gruppo Driver (BZ33).



