AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B220.015.0 TESTAPALO A TOPPA SU PALO D=120 X LAVINI

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550116034

Codice prodotto

IGZ3.B220.015.0

Cod. produttore

3.B220.015.0

Produttore

IGZ

Testapalo per singolo proiettore Lavinia, per palo cilindrico di diametro 120 mm. L’innesto è in materiale metallico, ottenuto tramite estrusione di alluminio, fissato al palo tramite 3 grani posti a 120°. Il vano ottico è fissato al testapalo tramite due viti di serraggio; inoltre due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Questo sistema di giunzione permette la regolazione dell’inclinazione del gruppo ottico rispetto al manto stradale di ± 15°. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox. Installazione: Il testapalo è installabile su pali da 120 mm. Cablaggio: Il particolare attacco testapalo garantisce il passaggio dei cavi di alimentazione in assoluta sicurezza e ne permette l’utilizzo su pali esistenti con diametro di 120 mm, evitandone laforatura.