AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6159.015.0 FLANGIA INTERMED. FE. ZINC.X PALO D=120

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032089922760

Codice prodotto

IGZ3.6159.015.0

Cod. produttore

3.6159.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Realizzato in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.