IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6132.015.0 FLANGIA FE.PER PALO D=120 PER NEW CUT-OF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistema Cut-Off
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550320479
Codice prodotto
IGZ3.6132.015.0
Cod. produttore
3.6132.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1