IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6112.015.0 FLANGIA A PALO D=102 X DOPP.PROI.MULTIWO - 3.6112.015.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MultiWoody
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550320325
Codice prodotto
IGZ3.6112.015.0
Cod. produttore
3.6112.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Flangia finalizzata al fissaggio di due proiettori Maxiwoody corpo piccolo o medio su palo cilindrico ø102mm. Realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con trattamento superficiale di verniciatura liquida texturizzata. La flangia può essere installata su qualunque palo con diametro ø102mm senza operazioni di foratura per il fissaggio meccanico. Consente la rotazione completa del proiettore Maxiwoody in ogni direzione, grazie alla combinazione delle rotazioni tra proiettore e la sua staffa (continua) e delle rotazioni tra staffa e flangia (360°). L'installazione è garantita da viterie e dadi in acciaio inox. Sulla flangia sono presenti sedi esagonali per l'antirotazione dei dadi. Cablaggio: Il cavo di alimentazione fuoriesce dal palo tramite il passaggio in un passacavo con foro da d=15mm.



