AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.4589.715.0 IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.WHITE - 3.4589.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1900 mm

  • Con lampada -

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di sorgenti luminose - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032089815536

Codice prodotto

IGZ3.4589.715.0

Cod. produttore

3.4589.715.0

Produttore

IGZ

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1900 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Grigio

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

350 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

682 mm

Apparecchio da terra ad emissione diretta/indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED neutral white 4000 K. Ripartizione del flusso luminoso 34% down light, 66% uplight. Vano ottico con profili laterali in alluminio estruso e verniciato, testate dichiusura in pressofusione di alluminio. Gruppo ottico costituito da riflettori in alluminio superpuro. Lo schermo diffusore, realizzato in policarbonato, è dotato di microprismature e, abbinato ad un film opalino diffondente, consente un’ottimale diffusione della componente diretta della luce e un controllo della luminanza L<1.500 cd/m2 per α≥65°.Apparecchio idoneo all'utilizzo in ambienti con video terminali secondo la norma EN 12464-1. Il vano ottico è supportato da un’asta realizzata in alluminio estruso a sezione quadrata. La base, a forchetta, è realizzata in acciaio ed è dotata di gommini anti-scivolo. L’assemblaggio asta-base è facilitato grazie alla presenza di connettori ad innesto rapido.