IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1288.015.0 PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 F - 3.1288.015.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 120 mm
Superficie - Verniciato
Traversa - Nessuno
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
FrameWoody
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550090525
Codice prodotto
IGZ3.1288.015.0
Cod. produttore
3.1288.015.0
Produttore
IGZ
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
120 mm
Superficie:
Verniciato
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
no
Palo rastremato h=10000 mm D=120/194 mm spessore 3 mm (D194) e 4 mm (D120). Palo cilindrico rastremato realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura apolvere. La zincatura prevede l'operazione di agitatura, in modo da impedire l'accumulo di sali di zinco al suo interno.Il palo è costituito da due tubi saldati; è in acciaio EN 10025-S355JR (ex Fe 510 UNI 7070); il primo cilindro ha diametro di 194 mm, spessore 3 mm e altezza 4200 mm, mentre il secondo ha diametro 121 mm, spessore 4 mm e altezza 5800 mm.L'asola per la portella è dimensionata a 310x95 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1863).La portella è realizzata a filo, in fusione di alluminio, e posizionata in corrispondenza del lato perpendicolare alla linea stradale; ad essa è correlata la relativa chiave, triangolare grande (9 mm lato chiave) per portella (cod. 0246). La chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta antinvecchiante che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. La portella è montata per mezzo di una contropiastra, fissata all'interno al palo tramite saldatura a punti.Internamente al palo è presente un gancio metallico, atto a supportare la morsettiera. Esso è costituito da un tondino metallico di diametro 4 mm, ripiegato due volte, di dimensioni 40x26 mm, saldato ad altezza di circa 1310 mm dal terreno.Il palo presenta 5 fori passanti di diametro 15mm, posti ad altezze da terra di 6500 mm, 7100 mm, 7700 mm, 8300 mm e 8530 mm, idonei per il fissaggio dei corpi illuminanti.All'estremità superiore del palo viene installato un tappo di chiusura di materiale plastico.Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento nella zona 7 di installazione e III categoria del sito, in conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.


