IESS SRL - EAATWISTERHTD SENS. WLS ITRADE TT LENTE ORRIZZ.15MT ES - TWISTERHTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079548182
Codice prodotto
EAATWISTERHTD
Cod. produttore
TWISTERHTD
Produttore
EAA
Sensore volumetrico a tripla tecnologia MW + 2 IR via radio I-TRADE da esterno compatibile con centrali GENIOPLUS e gateway GATETD. Sensore volumetrico via radio bidirezionale da esterno a tripla con lente ad effetto tenda orizzontale della linea I-TRADE, compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. Portata operativa 15 metri, portata radio in aria libera nominale fino a 1000 m, massima 1900 minstallazione ad altezza da 1 a 1,5 metri. LED e buzzer di segnalazione, paremetri di funzionamento configurabileda BrowserIess. Funzione di antiaccecamento attivo. Grado di protezione IP55, cupolino parasole e staffe d'inclinazione fissa in dotazione, alimentazione da batteria al litio 7,2V 2,4Ah 2ER14505 in dotazione, assorbimento 24 ?A a riposo, 24 mA di picco in TX, dimensioni H 167 x L 95 x P 75 mm solo corpo rivelatore, peso 270 g. Conforme alla norma EN50131-2-4 grado 1, EN50131-5-3 grado 1 con tempo supervisione inferiore o uguale a 60 minuti, classe ambientale IV. Disponibile TWISTERHTD9F, versione con frequenza MW 9,9 GHz per installazione di 2 sensori accostati.


