AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAASEI503 AVVISATORE 12V GRIGIO DA 503 TICINO MAGI - SEI503

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAASEI503 AVVISATORE 12V GRIGIO DA 503 TICINO MAGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073997412

Codice prodotto

EAASEI503

Cod. produttore

SEI503

Produttore

EAA

Avvisatore acustico 12V colore Grigio scuro (ticino), da incasso su scatola 503 flangia TICINO MAGICAvvisatore acustico 12V colore Grigio TICINO. Installabile da incasso su scatola 503. Montaggio su Flangia Ticino serie Magic. Disponibili adattatori per Flange VIMAR PLANA, VIMAR EIKON, LEGRAND VELA, GEWISS PLAYBUS, TICINO LIGHT (compatibilita con adattatori della serie IR8) Pressione sonora: 91 dB @ 1metro alla massima intensità. Melodia e volume impostabili. Temporizzatore interno di sicurezza che limita ad un massimo di 2 minuti l'attività sonora. Protezione antistrappo ed antiapertura con morsetto dedicato e terminazioni NC. Livello di prestazione: II° Grado di protezione: IP3X Occupazione spazio: 2 moduli. Dimensioni e peso: L 43,5 x H 42,3 x P 65,5 mm, 44g. Assorbimento @12V: 450 mA massimi. Alimentazione a 12Vcc con range da 8 a 15Vcc. Info: R-B G-30