IESS SRL - EAASAETTACMTD TRAS.COMP.MARRONE PERIMETRALE I-TRADE 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070461558
Codice prodotto
EAASAETTACMTD
Cod. produttore
SAETTACMTD
Produttore
EAA
Trasmettitore perimetrale via radio I-TRADE da interno di colore marrone con contatto magnetico incorporato. Dotato di 2 ingressi NC a morsetti associati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente. Compatibile con centrali GENIOPLUS e gateway GATETD. • Portata operativa max 750 metri in aria libera• 1 ingresso per collegamento filare di contatti magnetici + 1 ingresso per il collegamento di sensori per tapparelle (può essere selezionato, in alternativa, anche come ingresso NC)• Alimentazione da batteria al litio da 3,6V mod. B36LR61L in dotazione• Setup da remoto tramite BrowserIess• Dimensioni L77 x H40 x P26 mm, dimensioni magnete L 51 x H 9 x P 11 peso 58 g• Disponibile SAETTACMTD di colore marrone• Conforme EN50131-2-6 grado 1, EN50131-5-3+A1 grado 1