IESS SRL - EAASA100/24 SIRENA ANTINCENDIO DA ESTERNO CERTIFICAT - SA100/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore del corpo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI E RIPETITORI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449071228075
Codice prodotto
EAASA100/24
Cod. produttore
SA100/24
Produttore
EAA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore del corpo:
Rosso
Corrente assorbita:
1.6 A
Lampada:
Lampada ad incandescenza


