IESS SRL - EAARIVER2 TRANSPONDER 8IN DOPPIO BIL.C/METALLICORS - RIVER2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768412741
Codice prodotto
EAARIVER2
Cod. produttore
RIVER2
Produttore
EAA
Transponder 8in doppio bil c/met II liv IMQConcentratore di espansione con interfaccia per linea seriale RS485 Gestione di 8 ingressi doppio bilanciamento oppure NC. Bilanciamento degli ingressi selezionabile con svariati valori resistivi. Protocollo di comunicazione selezionabile per serie ORION / ETR Indirizzamento interno configurabile dall'utente. Dispone di 8 uscite OC abbinabili ad eventi o telecomandabili. Predisposto per interfacciamento con scheda relè tipo ETRREL4 - ETRREL - IP9REL Contenitore metallico con microswitch antiapertura del coperchio ed antirimozione. Dimensioni L 240 x H 176 x P 99mm Peso g. 1,5 Kg Temperatura di funzionamento -10° / +50°C - 93% U.R. Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V) Assorbimento 40 mA con nessuna uscita collegata IMQ allarme ll° livello Compatibile con serie 5000 - CEM - ETR - GENIO Info R:D, G:30


