AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAPRPCIE PULSANTE CONVENZIONALE PER INTERNO X MEC

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAPRPCIE PULSANTE CONVENZIONALE PER INTERNO X MEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)

  • Con vetro di protezione -

  • Colore - Rosso

  • Altezza - 90 mm

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

AVVISATORI E PULSANTI DI ALLARME LINEA CONVENZIONALE

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449072386422

Codice prodotto

EAAPRPCIE

Cod. produttore

PRPCIE

Produttore

EAA

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Allarme antincendio (rosso)

Con vetro di protezione:

Colore:

Rosso

Altezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Con etichetta di protezione (in carta):

Pulsante destinato all'utilizzo con centrali antincendio convenzionale .Allarme generato premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile.Grado di protezione IP24D (da interno) .Dimensioni L 90 x H90 x P60 mm .Chiavetta di apertura e reset in dotazione.Conforme EN 54-11 .Certificato CPD 89/106/CEE.