AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAMEC44PLUS CENTRALE CONV. ANALOGICO IND. 4 ZONE+2 L

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAMEC44PLUS CENTRALE CONV. ANALOGICO IND. 4 ZONE+2 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 4

  • Con collegamento radio - no

  • Adatto per collegamento bus -

  • Altezza - 450 mm

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073138136

Codice prodotto

EAAMEC44PLUS

Cod. produttore

MEC44PLUS

Produttore

EAA

Numero di zone:

4

Con collegamento radio:

no

Adatto per collegamento bus:

Altezza:

450 mm

Larghezza:

500 mm

Profondità:

200 mm

Con alimentatore:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

80 mA

Centrale antincendio 4 zone convenzionali configurabili come: Ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 ohm; Uscita open collector; Ingresso con pull-up per collegamento ad un dispositivo con uscita open-collector; Ingresso bilanciato; Ingresso 4 - 20mA e 2 loop analogico/indirizzati utilizzando n° 2 schede loop mod. 52101 oppure n° 1 scheda loop mod. MIEXP254 + n° 1 scheda loop mod. 52101.