AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAMEC44 CENTRALE INCENDIO CONVENZ. 4 EXP 44 ZONE

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAMEC44 CENTRALE INCENDIO CONVENZ. 4 EXP 44 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074840571

Codice prodotto

EAAMEC44

Cod. produttore

MEC44

Produttore

EAA

Centrale incendio convenzionale/analogico indirizzata 4 zone espandibili 44Centrale antincendio convenzionale/analogico indirizzata 4 zone convenzionali configurabili come: Ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 ohm; Uscita open collector; Ingresso con pull-up per collegamento ad un dispositivo con uscita open-collector; Ingresso bilanciato; Ingresso 4 - 20mA 1 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento da 4K7 ohm 1 LOOP IE Analogico indirizzato con scheda opzionale mod. MIEXP254, connessione fino a 254 dispositivi indirizzati 1 uscita supervisionata bilanciata per allarme protetta da PTC 1 uscita RELE' NA/C/NC per segnalazione guasto 1 uscita RELE' NA/C/NC per segnalazione preallarme 2 uscite RELE' NA/C/NC configurabili Segnalazione acustica con cicalino interno per allarme, preallarme e guasto 1 uscita 24Vcc per utenze, protetta da PTC 1 uscita 24Vcc per utenze resettabile, protetta da PTC Sistema di alimentazione con controllo carica batteria e scompenso carica Alimentatore interno mod. PSM2SWC - 29Vcc / 2A Interfaccia utente con display grafico retroilluminato multicolore, tastiera e led di segnalazione Connessione RS485 a morsetto, per il collegamento di massimo2 tastiere remote MEREPEATER (opzionali) e, di prossima introduzione, per il collegamento massimo di due alimentatori supervisionati C1124EN (opzionali) Predisposizione per la connessione di: Scheda di spegnimento interna mod. MEXTING (opzionale), SchedaETHERNET mod. MDLAN (opzionale, prossimamente gestito), MODULO GSM mod. MDGSME (opzionale), Scheda relè MEREL24 (opzionale) 1 connettore USB Orologio per storico eventi (archivio fino a 2000 voci) Controllo temperatura batterie opzionali interne NTC1 e NTC2. Espandibile a 12 zone convenzionali con 1 scheda di espansione MEXP10 (opzionale) ed 1 loop analogico/indirizzato con 1 scheda di espansione loop analogico-indirizzato MIEXP254 (opzionale) per consentire una configurazione mista Batterie alloggiabiliinternamente 2x12V/18AhAssorbimento 80mA Alimentazione 230Vac Dimensioni L390 x H390 x P99mm Certificata CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2, EN54-4, EN54-21 (con modulo opzionale GSM MDGSME) e EN12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale MEXTING). In tutte le centrali della serie MEC viene fornito in dotazione il browser per la configurazione in modalità diretta (non richiede chiave hardware di abilitazione)