AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAKIZYTCA NEW TASTIERA ANTIVANDALO CLOUD C/ALIM.23

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAKIZYTCA NEW TASTIERA ANTIVANDALO CLOUD C/ALIM.23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002519904

Codice prodotto

EAAKIZYTCA

Cod. produttore

KIZYTCA

Produttore

EAA

Tastiera retro illuminata antivandalo con centralina per comando elettro serratura, alimentatore 230V/12V in dotazione. Gestione/configurazione utenti in cloud. Tastiera retro illuminata a 12 tasti antivandalo con centralina per comando elettro serraturae alimentatore 230V/12V in dotazione, gestione/configurazione utenti in cloud, numero max utenti 100000. Riconoscimento a mezzo codice numerico personalizzabile, configurazione da pagina web mediante connessione Wi-Fi, possibilita di attivare servizio API, funzione Alert avanzati, mantenimento log 3 mesi. Utilizzo da interno/esterno, dimensioni tastiera L 9,8 x H 11,8 x P 2,2 cm, peso 210 g, materiale ABS e acciaio, grado di protezione IP65/Antivandalo, alimentazione dalla centralina mediante cavo a 4 conduttori. Caratteristiche centralina - Dimensioni L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm, peso 165 g, contatto di uscita per comando elettroserratura NA max 10A/250V, contatto di uscita per comando elettroserratura tramite app NA max 10A/250V, alimentazione mediante alimentatore in dotazione 230V/12V ? 1 A. Certificazione CE. Prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello Cloud - primi 2 anni gratuiti.