AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAKIZYTC NEW TASTIERA CLOUD CON ALIM.230V/12V

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAKIZYTC NEW TASTIERA CLOUD CON ALIM.230V/12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002482529

Codice prodotto

EAAKIZYTC

Cod. produttore

KIZYTC

Produttore

EAA

Tastiera retro illuminata con centralina per comando elettro serratura e alimentatore 230V/12V. Gestione/configurazione utenti in cloud. Tastiera retro illuminata a 12 tasti con centralina per comando elettro serratura e alimentatore 230V/12V in dotazione, gestione/configurazione utenti in cloud, numero max utenti 100000. Riconoscimento per mezzo di codice numerico personalizzabile, configurazione da pagina web mediante connessione Wi-Fi, possibilita di attivare servizio API, funzione Alert avanzati, numero max lettori Kizy gestibili in cloud 500, mantenimento log per 3 mesi. Utilizzo da interno/esterno, dimensioni L 9,9 x H 9,9 x P 2,8 cm, peso 95 g, materiale ABS, grado di protezione IP65, alimentazione dalla centralina mediante cavo a 4 conduttori. Caratteristiche centralina - Dimensioni L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm, peso 165 g, contatto di uscita per commando elettroserratura NA max 10A/250V, contatto di uscita per commando elettroserratura tramite app NA max 10A/250V, alimentazione mediante alimentatore in dotazione 230V/12V ? 1 A. Certificazione CE. Prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello Cloud - primi 2 anni gratuiti.