IESS SRL - EAAKELT9B CENTRALE ANAL.IND. DA 1A4 LOOP. NO DISPL - KELT9B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002045311
Codice prodotto
EAAKELT9B
Cod. produttore
KELT9B
Produttore
EAA
Centrale analogico - indirizzata senza display espandibile da 1 a 4 loop integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori. Pannello sinottico ridotto, massimo 32 nodi nella rete, fino a 4 loop gestiti KELT9Lx, in modalita stand-alone tramite schede loop KELT9L2 e KELT9L4, fino a 124 loop all'interno di una rete, numero massimo dispositivi per loop variabile a seconda della scheda loop utilizzata (KELT9L2/KELT9L4). 384 zone programmabili, 512 gruppi di dispositivi I/O gestibili, 512 gruppi di avvisatori programmabili. Connettore di programmazione USB, uscite rele: 1 uscita a rele per guasto (NC) - 2 uscite rele allarme incendio (C/NC/NA) - 2 uscite di allarme convenzionali supervisionate (programmabili individualmente), ingressi programmabili abordo, gestione alimentatori su loop. Programmazione via software, connessione a network di centrali/pannelli tramite modulo KEL9RS opzionale, connessione LAN tramite modulo KEL9LAN opzionale. 10.000 eventi max. memorizzabili, 2 batterie allocabili da 12V 12Ah mod. B1212I, grado di protezione: IP30, dimensioni: L 375 x H 345 x P 125 mm, peso 1,6 kg. Assorbimento a riposo 95 mA, alimentazione: 230Vac - 50/60Hz; alimentatore: DC28V / 2,3 A Max (in dotazione). Certificazione CPR 305/2011 EN54-2, EN 54-4 e EN54-13.


