IESS SRL - EAAK103 CONTATTO MAG. ALTA SIC+ANTISTRAPPO II IM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075812201
Codice prodotto
EAAK103
Cod. produttore
K103
Produttore
EAA
Contatto magnetico ad alta sicurezza. Antistrappo per installazioni a giorno da interno/esterno IMQ Allarme II° livello.Contatto magnetico a doppio bilanciamento in contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza. Per installazioni in interno/esterno, adatto su ferro e altri materiali. Distanza funzionale min.-max. 50-70mm. Dimensioni L120 x H26 x P37mm. Connessione a Morsetti. Grado di protezione IP65. Certificazione IMQ-Allarme II° livello CEI 79-2, EN50131-2-6: Grado 3 Classe3. Temperatura di funzion. -5°C / + 50°C. Info: R- G-Z