AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAIS9 NEW INS.IS9 COMPATIBILE CON ADATT.KEYSTO - IS9

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAIS9 NEW INS.IS9 COMPATIBILE CON ADATT.KEYSTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000085531

Codice prodotto

EAAIS9

Cod. produttore

IS9

Produttore

EAA

Inseritore indirizzato universale per chiavi di prossimità compatibile con adattatori di tipo Keystone. Inseritore indirizzato su bus RS485 Iess Bus System per sistemi antintrusione compatibili con adattatori tipo Keystone. Compatibile con centrali Geniodomo, Genioplus, serie FlexEnergy , serie ETR G2 (quest'ultime richiedono opportune versioni FW). Indirizzamento tramite dipswitch, 4 LED di segnalazione stato sistema (Allarme/Manomissione, Anomalia, Stato Ingressi e Stato Impianto) + 2 LED di posizionamento chiave. Temperatura operativa da -10° a +45 °C. Dimensioni e peso L52 × H27 × P17 mm, 15 g. Conformità EN 50131-3 grado 2, classe ambientale I.