IESS SRL - EAAIS8G INSERITORE INDIR SU BUS ETR, GRIGIO ARGE - IS8G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - sì
Sistema radio - no
Inseritore meccanico - no
Visualizzazione dell'inserimento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075085308
Codice prodotto
EAAIS8G
Cod. produttore
IS8G
Produttore
EAA
Inseritore elettronico:
sì
Sistema radio:
no
Inseritore meccanico:
no
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità,Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione,4 Led di segnalazione stati centrale,Inseritore collegabile direttamente al BUS seriale RS485,Indirizzabile mediante Dip-Switch montato abordo,Munito di Uscita AUXTemperatura di funzionamento -10 / +45°C,Dimensioni L 21 x H 42 x P 46mm,Peso 18g,Flangia compatibile Ticino Magic,Colore Grigio,argento,Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V),Assorbimento 30 mA