IESS SRL - EAAIS8 NEW LETT. IS8 RS-485 IBS NEXT TICINO MAG - IS8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - sì
Sistema radio - no
Inseritore intelligente - sì
Inseritore meccanico - no
Visualizzazione dell'inserimento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chiavi eletroniche portatili ed inseritori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001024543759
Codice prodotto
EAAIS8
Cod. produttore
IS8
Produttore
EAA
Inseritore elettronico:
sì
Sistema radio:
no
Inseritore intelligente:
sì
Inseritore meccanico:
no
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità. Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Inseritore collegabile direttamente al BUS seriale RS485. Indirizzabile mediante Dip-Switch montato a bordo. Munito di Uscita AUX. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Grigio scuro o Bianco. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA. IMQ ALLARME II° livello