IESS SRL - EAAGENIOPLUS CENTRALE IBRIDA I-TRADE TOUCH 64 INGRESS - GENIOPLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077926449
Codice prodotto
EAAGENIOPLUS
Cod. produttore
GENIOPLUS
Produttore
EAA
GENIOPLUS è una centrale con tastiera capacitiva a 64 ingressi via radio/cablati basata sulla tecnologia wireless bidirezionale I-TRADE con portata operativa fino a 2Km. 8 Ingressi di bordo configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento , veloci,espandibile a 64 utilizzando concentratori serie RIVER . gestione di un massimo di 32 utenti, gestione di 4 aree con 4 settori ciascuna gestione di 4 aree con 4 settori ciascuna o 2 aree con 8 settori o 1 sola area con 16 settori.Modulo a sintesi vocale integrato con 64 messaggi registrabili dotato di microfono ed altoparlante (totale 8 minuti). Linea Seriale RS485 per connessione dispositivi IESS BUS SYSTEM. Gestione di 16 organi di comando tipo LUNA/NIRVA/ATOS/ESSENZA/IS8ZPLUSe IS8. Alimentazione 12Vcc con alimentatore esterno o modulo MDPOWER (incluso), battery BPack1 incluso. Assorbimento 15,5 mA in configurazione di basso consumo. Dimensioni L268 x H210 x P63mm , peso 990 g. Conforme EN50131-1 classe ambientale 2, grado 2.


