IESS SRL - EAAGATETD GATEWAY PER SISTEMA ITRADE CON RS485


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079931700
Codice prodotto
EAAGATETD
Cod. produttore
GATETD
Produttore
EAA
Gateway per sistema I-TRADE con interfaccia RS485Dispositivo per il sistema I-TRADE che consente di ricevere e trasmettere segnali/comandi da e verso tuttigli apparati radio compatibili compatibile con centrali GENIOPLUS e FLEXENERGY• Permette diestendere il raggio d’azione del segnale radio rendendo il sistema I-TRADE ancora piùperformante nel caso di situazioni installative difficoltose (muri spessi che impediscono la trasmissionedel segnale) o nell’eventualità in cui si necessiti di ampliare la lunghezza di trasmissione. Permette,inoltre, l’integrazione di dispositivi I-TRADE con le centrali cablate della serie FLEXENERGY.• Portata collegamento radio max 1,6 km in campo aperto salvo limitazioni dovute a condizioni operative• Dimensioni L 130 x H 34 x P 46 mm, 71 g• Alimentazione 12Vcc dalla linea seriale RS485, assorbimenti 41